Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
3C525678
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
Dormer Fraise lime carbure P833 Transparent P8336.0X6.0
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
3C525678
Forme de la tête
Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
18
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
6
Forme de tête selon DIN 8032
ZYA-S
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
18
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
6
Forme de tête selon DIN 8032
ZYA-S
Marque
Dormer
Code Douanier
Voir
Model
P833
Type
Rotary Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3C525678
EAN
7320760688465
UBB
500632448055
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
P8336.0X6.0