Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
8U748804
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
Dormer Fraise lime carbure P831 Transparent P8319.6X6.0
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8U748804
Forme de la tête
Cylindre
Longueur totale (mm)
64
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
19
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
9.6
Forme de tête selon DIN 8032
ZYA
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Cylindre
Longueur totale (mm)
64
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
19
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
9.6
Forme de tête selon DIN 8032
ZYA
Marque
Dormer
Code Douanier
Voir
Model
P831
Type
Rotary Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8U748804
EAN
7320760688441
UBB
500632447636
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
P8319.6X6.0