text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fraise lime carbure P831 Transparent P83112.7X6.0


Numéro d'article 1L435522
Forme de la tête Cylindre
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 25
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 12.7
Forme de tête selon DIN 8032 ZYA
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 25
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 12.7
Forme de tête selon DIN 8032 ZYA
Marque Dormer
Code Douanier
Model P831
Type Rotary Burr

Numéros d'articles

Numéro d'article 1L435522
EAN 7320760688458
UBB 500632447222
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant P83112.7X6.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.