text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fraise lime carbure P821 Transparent P8219.6X6.0


Numéro d'article 5V517800
Forme de la tête Conique, arrondi
Longueur totale (mm) 76
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 30
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 9.6
Forme de tête selon DIN 8032 KEL
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Conique, arrondi
Longueur totale (mm) 76
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 30
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 9.6
Forme de tête selon DIN 8032 KEL
Marque Dormer
Code Douanier
Model P821
Type Rotary Burr

Numéros d'articles

Numéro d'article 5V517800
EAN 7320760688267
UBB 500632444252
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant P8219.6X6.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.