Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
1M748015
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
Dormer Fraise lime carbure P821 Transparent P82116.0X6.0
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
1M748015
Forme de la tête
Conique, arrondi
Longueur totale (mm)
78
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
33
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
16
Forme de tête selon DIN 8032
KEL
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Conique, arrondi
Longueur totale (mm)
78
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
33
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
16
Forme de tête selon DIN 8032
KEL
Marque
Dormer
Code Douanier
Voir
Model
P821
Type
Rotary Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1M748015
EAN
7320760688281
UBB
500632443429
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
P82116.0X6.0