Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
0T799872
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
Dormer Fraise lime carbure P821 Carbure de tungstène Vierge P82112.7X6.0
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
0T799872
Forme de la tête
Conique, arrondi
Longueur totale (mm)
77
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
32
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
12.7
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Conique, arrondi
Longueur totale (mm)
77
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
32
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
12.7
Forme de tête selon DIN 8032
KEL
Marque
Dormer
Code Douanier
Voir
Model
P821
Type
Rotary Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0T799872
EAN
7320760688274
UBB
500632443262
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
P82112.7X6.0