text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fraise lime carbure P813 Transparent P8136.3X3.0


Numéro d'article 3W554181
Forme de la tête Arbre, en pointe
Longueur totale (mm) 45
Diamètre d'arbre (mm) 3
Durée de travail (mm) 12.7
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6.3
Forme de tête selon DIN 8032 SPG
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Arbre, en pointe
Longueur totale (mm) 45
Diamètre d'arbre (mm) 3
Durée de travail (mm) 12.7
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6.3
Forme de tête selon DIN 8032 SPG
Marque Dormer
Code Douanier
Model P813
Type Rotary Burr

Numéros d'articles

Numéro d'article 3W554181
EAN 7320760687956
UBB 500632438239
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant P8136.3X3.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.