Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
2T277673
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
Dormer Fraise lime carbure P813 Transparent P81312.7X6.0
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
2T277673
Forme de la tête
Arbre, en pointe
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
25
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
12.7
Forme de tête selon DIN 8032
SPG
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Arbre, en pointe
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
25
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
12.7
Forme de tête selon DIN 8032
SPG
Marque
Dormer
Code Douanier
Voir
Model
P813
Type
Rotary Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2T277673
EAN
7320760687994
UBB
500632437405
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
P81312.7X6.0