Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
3I885205
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
Dormer Fraise lime carbure P811 Transparent P8118.0X6.0
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
3I885205
Forme de la tête
Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm)
65
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
20
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
8
Forme de tête selon DIN 8032
RBF
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm)
65
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
20
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
8
Forme de tête selon DIN 8032
RBF
Marque
Dormer
Code Douanier
Voir
Model
P811
Type
Rotary Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3I885205
EAN
7320760687864
UBB
500632436258
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
P8118.0X6.0