Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
0S681954
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
Dormer Fraise lime carbure P809 Transparent P8099.6X6.0
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
0S681954
Forme de la tête
Oval
Longueur totale (mm)
60
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
16
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
9.6
Forme de tête selon DIN 8032
TRE
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Oval
Longueur totale (mm)
60
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
16
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
9.6
Forme de tête selon DIN 8032
TRE
Marque
Dormer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0S681954
EAN
7320760687802
UBB
500632435003
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
P8099.6X6.0