text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fraise lime carbure P807C TiAlN P807C9.6X6.0


Numéro d'article 8F700595
Forme de la tête Sphère
Longueur totale (mm) 54
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 8
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 9.6
Forme de tête selon DIN 8032 KUD
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Sphère
Longueur totale (mm) 54
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 8
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 9.6
Forme de tête selon DIN 8032 KUD
Marque Dormer
Code Douanier
Model P807C
Type Rotary Burr

Numéros d'articles

Numéro d'article 8F700595
EAN 7320760687741
UBB 500632433693
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant P807C9.6X6.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.