Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
7X618048
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
Dormer Fraise lime carbure P807C TiAlN P807C12.7X6.0
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7X618048
Forme de la tête
Sphère
Longueur totale (mm)
56
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
11
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
12.7
Forme de tête selon DIN 8032
KUD
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Sphère
Longueur totale (mm)
56
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
11
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
12.7
Forme de tête selon DIN 8032
KUD
Marque
Dormer
Code Douanier
Voir
Model
P807C
Type
Rotary Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7X618048
EAN
7320760687758
UBB
500632432869
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
P807C12.7X6.0