text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fraise lime carbure P805 Transparent P8056.3X3.0


Numéro d'article 4C093051
Forme de la tête Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm) 45
Diamètre d'arbre (mm) 3
Durée de travail (mm) 12.7
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6.3
Forme de tête selon DIN 8032 WRC
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm) 45
Diamètre d'arbre (mm) 3
Durée de travail (mm) 12.7
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6.3
Forme de tête selon DIN 8032 WRC
Marque Dormer
Code Douanier
Model P805
Type Rotary Burr

Numéros d'articles

Numéro d'article 4C093051
EAN 7320760687529
UBB 500632429659
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant P8056.3X3.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.