Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
3U825818
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
Dormer Fraise lime carbure P805 Transparent P8053.0X3.0
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
3U825818
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm)
38
Diamètre d'arbre (mm)
3
Durée de travail (mm)
14
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
3
Forme de tête selon DIN 8032
WRC
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm)
38
Diamètre d'arbre (mm)
3
Durée de travail (mm)
14
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
3
Forme de tête selon DIN 8032
WRC
Marque
Dormer
Code Douanier
Voir
Model
P805
Type
Rotary Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3U825818
EAN
7320760687512
UBB
500632429246
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
P8053.0X3.0