Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
4F461164
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
Dormer Fraise lime carbure P805 Carbure de tungstène Vierge P80512.7X6.0
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4F461164
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
25
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
12.7
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
25
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
12.7
Forme de tête selon DIN 8032
WRC
Marque
Dormer
Code Douanier
Voir
Model
P805
Type
Rotary Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4F461164
EAN
7320760687567
UBB
500632428826
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
P80512.7X6.0