text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fraise lime carbure P803C Carbure de tungstène TiAlN P803C12.7X6.0


Numéro d'article 4L909480
Forme de la tête Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 25
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 12.7
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 25
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 12.7
Forme de tête selon DIN 8032 ZYA-S
Marque Dormer
Code Douanier
Model P803C
Type Rotary Burr

Numéros d'articles

Numéro d'article 4L909480
EAN 7320760687505
UBB 500632427836
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant P803C12.7X6.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.