text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fraise lime carbure P801C TiAlN P801C9.6X6.0


Numéro d'article 8G656117
Forme de la tête Cylindre
Longueur totale (mm) 64
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 19
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 9.6
Forme de tête selon DIN 8032 ZYA
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Longueur totale (mm) 64
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 19
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 9.6
Forme de tête selon DIN 8032 ZYA
Marque Dormer
Code Douanier
Model P801C
Type Rotary Burr

Numéros d'articles

Numéro d'article 8G656117
EAN 7320760687376
UBB 500632426275
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant P801C9.6X6.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.