text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fraise lime carbure P801C TiAlN P801C8.0X6.0


Numéro d'article 4E852377
Forme de la tête Cylindre
Longueur totale (mm) 64
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 19
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 8
Forme de tête selon DIN 8032 ZYA
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Longueur totale (mm) 64
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 19
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 8
Forme de tête selon DIN 8032 ZYA
Marque Dormer
Code Douanier
Model P801C
Type Rotary Burr

Numéros d'articles

Numéro d'article 4E852377
EAN 7320760687369
UBB 500632426010
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant P801C8.0X6.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.