Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
0J243405
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
Dormer Fraise lime carbure P801 Transparent P8019.6X6.0
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
0J243405
Forme de la tête
Cylindre
Longueur totale (mm)
64
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
19
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
9.6
Forme de tête selon DIN 8032
ZYA
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Cylindre
Longueur totale (mm)
64
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
19
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
9.6
Forme de tête selon DIN 8032
ZYA
Marque
Dormer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0J243405
EAN
7320760687314
UBB
500632425285
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
P8019.6X6.0