Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
1X410812
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
Dormer Fraise lime carbure P609 Transparent 12.70X6MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
1X410812
Longueur totale (mm)
67
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
22
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
12.7
Marque
Dormer
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
67
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
22
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
12.7
Marque
Dormer
Code Douanier
Voir
Model
P609
Type
Rotary Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1X410812
EAN
7320760692981
UBB
500661476589
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
P60912.7X6.0