Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
0W895678
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
Dormer Fraise lime carbure P607 Transparent 12.70X6MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
0W895678
Longueur totale (mm)
56
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
11
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
12.7
Marque
Dormer
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
56
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
11
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
12.7
Marque
Dormer
Code Douanier
Voir
Model
P607
Type
Rotary Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0W895678
EAN
7320760692950
UBB
500661476258
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
P60712.7X6.0