text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fraise lime carbure C500 DIN 327-D HSSE Blanc 6.00mm


Numéro d'article 8Q539062
Longueur totale (mm) 52
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 8
Nombre de dents 2
Matière de coupe HSS-E
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 52
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 8
Nombre de dents 2
Matière de coupe HSS-E
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Marque Dormer
Code Douanier
Type Ball Nose End Mill

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Q539062
EAN 7320760073254
UBB 500629559898
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant C5006.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.