text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fraise lime carbure P615 Transparent 12.70X6MM


Numéro d'article 8U970181
Forme de la tête Forme de flamme
Longueur totale (mm) 77
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 32
Adapté à l'aluminium Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Forme de flamme
Longueur totale (mm) 77
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 32
Adapté à l'aluminium Non
Adapté au plastique Non
Adapté au cuivre Non
Adapté à l'acier Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au laiton Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 12.7
Forme de tête selon DIN 8032 Autre
Marque Dormer
Coating Clear
Code Douanier
Model P615
Type Rotary Burr

Numéros d'articles

Numéro d'article 8U970181
EAN 7320760693117
UBB 500661477819
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant P61512.7X6.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.