text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine EX006H DIN 376 N/A HSSE Transparent M27


Numéro d'article 2J463010
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 160
Diamètre d'arbre (mm) 20
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 30
Inclinaison du filetage (mm) 3
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 160
Diamètre d'arbre (mm) 20
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 30
Inclinaison du filetage (mm) 3
Dimension du filetage 27
Nombre de lames 4
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 16
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code Douanier
Model EX00
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 2J463010
EAN 7320760136843
UBB 500635720641
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant EX00M27
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.