Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
3H274097
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
Dormer Taraud machine E710 ASME B94.9 N/A HSS Blanc 1/16Inx27
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
3H274097
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
17
Longueur totale (mm)
65
Diamètre d'arbre (mm)
8.1
Type de filetage
NPT
Longueur de coupe (mm)
17
Nombre de lames
4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
17
Longueur totale (mm)
65
Diamètre d'arbre (mm)
8.1
Type de filetage
NPT
Longueur de coupe (mm)
17
Nombre de lames
4
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS
Angle du flanc (°)
27.5
Longueur de filetage par pouce
27
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
6
Filetage gauche
Non
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Dormer
Code Douanier
8207401000
Model
E710
Type
Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3H274097
EAN
7320760159491
UBB
500572422862
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E7101/16NO3