text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine E513 ISO 529 N/A HSS Blanc M11x1.25mm


Numéro d'article 8X695404
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 19
Longueur totale (mm) 85
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 19
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 19
Longueur totale (mm) 85
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 19
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Dimension du filetage 11
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 6.3
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code Douanier 8207401000
Model E513
Type Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 8X695404
EAN 7320760343142
UBB 500572701703
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E513M11X1.25NO3
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.