Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
7F164177
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
Dormer Morse taper shank subland drill E200 DIN 371 N/A HSSE Blanc M8x1.25mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7F164177
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
26
Longueur de filetage (mm)
18
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
18
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
26
Longueur de filetage (mm)
18
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
18
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Dimension du filetage
8
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
6.2
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Code Douanier
Voir
Model
E200
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7F164177
EAN
7320760085172
UBB
500572649597
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E200M8