text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporise M16x2.00mm


Article number 5P044076
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 102
Diamètre d'arbre (mm) 12.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 24
Inclinaison du filetage (mm) 2
Packed per 1

Specifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 102
Diamètre d'arbre (mm) 12.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 24
Inclinaison du filetage (mm) 2
Dimension du filetage 16
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 10
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code Douanier 8207401000
Model E001
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 5P044076
EAN 7320760567814
UBB 500631584843
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  E001M16
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.