text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A147 Transparent 7.50MM


Numéro d'article 7Y111460
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 69
Matière de coupe HSS-E
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 109
Diamètre du foret (mm) 7.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 69
Matière de coupe HSS-E
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code Douanier
Model A147
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 7Y111460
EAN 7320760691335
UBB 500661462548
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant A1477.5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.