Disques fibre
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
Disques fibre
6K202116
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
Disque en fibres CER TopSize D. 125 mm granulation 36 Superalliages, acier VSM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
6K202116
Application
Meulage
Vitesse de rotation max. (1/min)
12250
Diamètre de disque (mm)
125
Granulation
36
Adapté à la céramique
Oui
Diamètre de l'alésage
22
Type de particule
Céramique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Application
Meulage
Vitesse de rotation max. (1/min)
12250
Diamètre de disque (mm)
125
Granulation
36
Adapté à la céramique
Oui
Diamètre de l'alésage
22
Type de particule
Céramique
Marque
Vsm
Code Douanier
Voir
Type
795249
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6K202116
EAN
4018875952498
UBB
500582802285
UNSPSC
31191506
N° Article du fabricant
4000844320