Disques de coupe
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
Disques de coupe
5Q733569
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
Disque à tronçonner SG STEEL D125x1,6 mm droit acier perçage 22,23 mm PFERD
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
5Q733569
Application
Séparer
Forme
Plat
Épaisseur (mm)
1.6
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Application
Séparer
Forme
Plat
Épaisseur (mm)
1.6
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Marque
Pferd
Code Douanier
Voir
Model
SG STEEL; Performance Line SG
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5Q733569
EAN
4007220522691
UBB
500582540331
UNSPSC
31191506
N° Article du fabricant
61331122