Lames diamant
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
Sciage
Lames diamant
4P084855
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
Disque à tronçonner diamant MTT D. 180 mm perçage de 22,23 mm fritté SAMEDIA
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
4P084855
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
2.6
Diamètre de disque (mm)
180
Adapté à la brique
Oui
Adapté au béton
Oui
Adapté au béton/bloc de béton
Oui
Adapté au grès calcaire
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
2.6
Diamètre de disque (mm)
180
Adapté à la brique
Oui
Adapté au béton
Oui
Adapté au béton/bloc de béton
Oui
Adapté au grès calcaire
Oui
Adapté à la tuile
Oui
Disque diamanté
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Hauteur de segment (mm)
10
Marque
Samedia
Model
MASTER MTT
Type
311059
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4P084855
EAN
3475181114100
UBB
500582158282
UNSPSC
31191602
N° Article du fabricant
4000844279