Lames diamant
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
Sciage
Lames diamant
8J281442
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
Disque à tronçonner diamant MST D. 400 mm perçage de 20 mm soudé au laser SAMEDIA
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
8J281442
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
3.2
Diamètre de disque (mm)
400
Adapté à la brique
Oui
Adapté au béton
Oui
Adapté au béton/bloc de béton
Oui
Adapté au grès calcaire
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
3.2
Diamètre de disque (mm)
400
Adapté à la brique
Oui
Adapté au béton
Oui
Adapté au béton/bloc de béton
Oui
Adapté au grès calcaire
Oui
Adapté à la tuile
Oui
Disque diamanté
Oui
Diamètre de l'alésage
20
Hauteur de segment (mm)
11
Marque
Samedia
Model
MASTER MST
Type
310373
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8J281442
EAN
3475181105559
UBB
500583481733
UNSPSC
31191602
N° Article du fabricant
4000844274