text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit disque à lamelles plat 115x22,2 mm A40 PREMIUM acier


Le disque à lamelles PREMIUM 2en1 est le parfait outil polyvalent de haute performance pour le meulage de l'acier et de l'acier inoxydable. Ce disque est spécialement conçu pour faciliter et accélérer le ponçage des cordons de soudure. Quel que soit le type de surface ou d'arête à usiner, vous pouvez être sûr d'obtenir une finition impeccable. De plus, sa pureté chimique garantit l'absence de corrosion, ce qui le rend idéal pour tous vos besoins en acier inoxydable. Le disque à lamelles PREMIUM 2en1 vous permet d'effectuer un travail plus rapide et de meilleure qualité.

Numéro d'article T6150.115.040
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la peinture Oui
Adapté au verre Oui
Type de particule Autre
Granulation selon CAMI 40
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 88
Code Douanier
Model 28A
Type Flap Disc

La description

Le disque à lamelles PREMIUM 2en1 est le parfait outil polyvalent de haute performance pour le meulage de l'acier et de l'acier inoxydable. Ce disque est spécialement conçu pour faciliter et accélérer le ponçage des cordons de soudure. Quel que soit le type de surface ou d'arête à usiner, vous pouvez être sûr d'obtenir une finition impeccable. De plus, sa pureté chimique garantit l'absence de corrosion, ce qui le rend idéal pour tous vos besoins en acier inoxydable. Le disque à lamelles PREMIUM 2en1 vous permet d'effectuer un travail plus rapide et de meilleure qualité.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6150.115.040
EAN 9003176686796
UBB 500503121286
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 668679
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.