text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit disque de tronçonnage plat 125x2,5x22,23 A30 PREMIUM acier/inox


Le disque à tronçonner PREMIUM 2in1 pour meuleuse d'angle est l'outil idéal pour un large éventail d'applications de tronçonnage. Grâce à sa conception puissante et à sa grande pureté chimique, cet outil est le choix idéal pour couper l'acier et l'acier inoxydable. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, ce disque à tronçonner offre une excellente durabilité et une grande longévité. Ce disque à tronçonner unique permet d'effectuer le travail rapidement et efficacement.

Artikelnummer T6111.125.272
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 30
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 90
Code Douanier
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Le disque à tronçonner PREMIUM 2in1 pour meuleuse d'angle est l'outil idéal pour un large éventail d'applications de tronçonnage. Grâce à sa conception puissante et à sa grande pureté chimique, cet outil est le choix idéal pour couper l'acier et l'acier inoxydable. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, ce disque à tronçonner offre une excellente durabilité et une grande longévité. Ce disque à tronçonner unique permet d'effectuer le travail rapidement et efficacement.

Artikelnummers

Artikelnummer T6111.125.272
EAN 9003178723390
UBB 500503134230
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 872339
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.