Rondelles élastiques
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
Rondelles & anneaux
Rondelles élastiques
36302
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
Rondelle ressort série B EN 16983 B Acier acc. to EN 16983 Phosphaté
Previous
Next
Numéro d'article
Marque
Fabory
Matière
Acier
Matière technique
acc. to EN 16983
Revêtement
Phosphaté
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
F
= charge du ressort en Newton à une déflection
s ≈ 0,75 h
0
(h
0
= l
0
- t)
.
Les valeurs spécifiées pour
t
sont des valeurs nominales. Dans le cas de ressorts avec 6
t
≤ 14 la charge de ressort souhaitée
F
doit être obtenue en réduisant l'épaisseur des ressorts à disque unique
t
aux valeurs entre parenthèses.
Référez-vous à la norme EN 16984 pour le calcul des ressorts à disque.
Données techniques étendues disponibles sur demande.
Voir toutes les spécifications
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Marque
Fabory
Matière
Acier
Matière technique
acc. to EN 16983
Revêtement
Phosphaté
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
F
= charge du ressort en Newton à une déflection
s ≈ 0,75 h
0
(h
0
= l
0
- t)
.
Les valeurs spécifiées pour
t
sont des valeurs nominales. Dans le cas de ressorts avec 6
t
≤ 14 la charge de ressort souhaitée
F
doit être obtenue en réduisant l'épaisseur des ressorts à disque unique
t
aux valeurs entre parenthèses.
Référez-vous à la norme EN 16984 pour le calcul des ressorts à disque.
Données techniques étendues disponibles sur demande.
Normes
EN
16983-B
DIN
2093-B
Télécharger des informations supplémentaires