text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal MF/MEF DIN 934 Acier Brut |8| M27X1,50 (≠DIN)


Article number
Diamètre
Marque Fabory
Classe |8|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Packed per 25
Full Box only

Specifications

Diamètre M27
Marque Fabory
Classe |8|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Metric fine thread
Poids par pièce (g) 154
Code Douanier 7318160

Dimensions

d-D M27
m 22
P 1.5
s 41

Standards

DIN 934
NF E25-401
NEN 1560

Article numbers

Article number 01120.270.150
EAN 8715492023896
UBB 950355008836
UNSPSC 31161727

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.