Adrianus 2001 kft - 8797425926286
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
Boulons
Vis à tête hexagonale à embase
04405
04405.060.025
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
DIN ≈6921 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr(VI)- ISO 10683 flZnnc 100 M6X25
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
100
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
M6
Longueur
25 mm
Marque
Fabory
Classe
100
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
8.5
Info
Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M6
dc
14.2
k
5.5
L (mm)
25
P
1
s
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈6921
Numéros d'articles
Numéro d'article
04405.060.025
EAN
8715494215046
UBB
500505584234
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires