Adrianus 2001 kft - 8797425926286
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
Boulons
Vis à tête hexagonale à embase
04405
04405.050.020
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
DIN ≈6921 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr(VI)- ISO 10683 flZnnc 100 M5X20
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
100
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
M5
Longueur
20 mm
Marque
Fabory
Classe
100
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
4.48
Info
Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M5
dc
11.2
k
4.3
L (mm)
20
P
0.8
s
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈6921
Numéros d'articles
Numéro d'article
04405.050.020
EAN
8715494220705
UBB
500505583731
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires