text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈6921 Acier Electro zingué 100 M5X10


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 100
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M5
Longueur 10 mm
Marque Fabory
Classe 100
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 3
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier

Dimensions

d-D M5
dc 11.2
k 4.3
L (mm) 10
P 0.8
s 8

Normes

DIN ≈6921

Numéros d'articles

Numéro d'article 04410.050.010
EAN 8715493176911
UBB 953351896923
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.