Nedtrain Oud
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
Pièces techniques/pièces pour machinerie
Pièces de machines
Boutons sphérique
Boutons sphérique avec trou ≈ DIN 319
56915
56915.120.050
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
DIN ≈319 M Plastique Phénol-formol (bakelite) FS31 12X50
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Classe
FS31
Couleur
Noir
Matière
Plastique
Matière technique
Phénol-formol (bakelite)
Diamètre extérieur (mm)
50
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
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
12 mm
Marque
Fabory
Classe
FS31
Couleur
Noir
Matière
Plastique
Matière technique
Phénol-formol (bakelite)
Diamètre extérieur (mm)
50
Tapez non.
M
Poids par pièce (g)
90
Code Douanier
Voir
Dimensions
d1
12
d2
50
D (mm)
12
h
46
Epaisseur de la paroi t
22
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈319-M
Numéros d'articles
Numéro d'article
56915.120.050
EAN
8715492871282
UBB
950373213467
UNSPSC
31162801
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO