Test catalogus aantal
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
Outils de mesure, de traçage et d'inspection
Multimètres numériques
Détecteurs métal
B4915.000.020
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
Détecteur Bosch GMS 120
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
B4915.000.020
Profondeur de recherche max. (cm)
12
Fonction de tri de conducteurs
Oui
Adapté à la recherche de bois
Oui
Adapté à la recherche de métal
Oui
Adapté à la recherche de plastique
Non
Convient pour le travail en direct
Non
Profondeur de détection max. du bois (mm)
38
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Profondeur de recherche max. (cm)
12
Fonction de tri de conducteurs
Oui
Adapté à la recherche de bois
Oui
Adapté à la recherche de métal
Oui
Adapté à la recherche de plastique
Non
Convient pour le travail en direct
Non
Profondeur de détection max. du bois (mm)
38
Profondeur de détection max. du métal (mm)
80
Profondeur de détection max. du fil sous tension (mm)
50
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
240
Code Douanier
90153010
Model
GMS 120
Type
Detector
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4915.000.020
EAN
3165140560108
UBB
500574095393
UNSPSC
32101519
N° Article du fabricant
0601081000