text.skipToContent text.skipToNavigation

Lampe de bureau métal / plastique blanche hauteur max. 380 mm avec pince de tabl


Numéro d'article 7L331967
Type de montage Serrer
Classe de protection II
Largeur 208
Douille Sans
Couleur du boîtier Blanc
Type de tension CA
Avec variateur Non
Emballé par 1

Spécifications

Type de montage Serrer
Classe de protection II
Largeur 208
Douille Sans
Couleur du boîtier Blanc
Type de tension CA
Avec variateur Non
Avec prise Non
Appareil Non requis
Ajustable Oui
Avec commutateur Oui
Ployable Oui
Longueur (m) 446
Hauteur/profondeur (mm) 63
Matériau du boîtier Plastique
Source lumineuse LED non interchangeable
Type de luminaire Lampe de bureau
Composantes directes/indirectes réglables séparément Non
Raccordement électrique avec système de prise Non
Matériau du couvercle Sans couvercle
Tension nominale (V) 220-240
Avec source lumineuse Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses 1
Avec appareil Non
Compatible au poste de travail avec écran Non
Température de couleur (K) 6500-6500
Flux lumineux efficace (lm) 860
Couleur de la lumière Blanc
Régulation constante du flux lumineux Non
Compatible IFTTT Non
Durée de vie L70/B50 à 25 °C (h) 10000
Réglage 0-10 V Non
Réglage 1-10 V Non
Réglage DALI Non
Réglage DMW Non
Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) Non
Réglage LineSwitch Non
Réglage spécifique au fabricant Non
Réglage modulation de tension de réseau Non
Réglage phase descendante Non
Réglage phase ascendante Non
Réglage programmable Non
Réglage RF Non
Réglage Sine Wave Reduction Non
Réglage Touch and Dim Non
Réglage Zigbee Non
Réglage avec bouton-poussoir Non
Sans fonction de réglage Non
Répartiteur de lumière Réflecteur
Réglage DSI Non
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Température de couleur réglable No
Réglage des lumens No
Angle de rayonnement ajustable No
Appareil de commande échangeable Non
Réglable en hauteur Oui
Marque Fabory approved vendor
Code Douanier 94052099

Numéros d'articles

Numéro d'article 7L331967
EAN 4002390055291
UBB 500583155295
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 8203502
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.