Lampes de bureau et de travail
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
2B594923
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
Lampe de bureau plastique noir/anthracite pied et pince de table avec LED
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
2B594923
Type de montage
Serrer
Couleur du boîtier
Noir
Type de tension
CA
Avec variateur
Non
Avec prise
Oui
Ajustable
Oui
Ployable
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Type de montage
Serrer
Couleur du boîtier
Noir
Type de tension
CA
Avec variateur
Non
Avec prise
Oui
Ajustable
Oui
Ployable
Oui
Matériau du boîtier
Plastique
Source lumineuse
LED non interchangeable
Type de luminaire
Lampe de bureau
Raccordement électrique avec système de prise
Oui
Matériau du couvercle
Sans couvercle
Tension nominale (V)
230 - 230
Avec source lumineuse
Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses
55
Avec appareil
Non
Température de couleur (K)
4200 - 4200
Puissance du système (W)
11
Flux lumineux efficace (lm)
1030
Couleur de la lumière
Blanc
Compatible IFTTT
Non
Durée de vie L70/B50 à 25 °C (h)
16000
Réglage 0-10 V
Non
Réglage 1-10 V
Non
Réglage DALI
Non
Réglage DMW
Non
Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil)
Non
Réglage LineSwitch
Non
Réglage spécifique au fabricant
Non
Réglage modulation de tension de réseau
Non
Réglage phase descendante
Non
Réglage phase ascendante
Non
Réglage programmable
Non
Réglage RF
Non
Réglage Sine Wave Reduction
Non
Réglage Touch and Dim
Non
Réglage Zigbee
Non
Réglage avec bouton-poussoir
Non
Sans fonction de réglage
Oui
Réglage DSI
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Température de couleur réglable
No
Réglage des lumens
No
Angle de rayonnement ajustable
No
Appareil de commande échangeable
Non
Réglable en hauteur
Oui
Marque
Fabory approved vendor
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2B594923
EAN
4007735915001
UBB
500581294906
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
915 LED