WW Grainger - 8797468033166
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
Accessoires d'architecture et accastillage
Tendeurs, câbles & terminaux
Crochet pelican filetée
54227
54227.080.001
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
Crochet pelican filetée Acier inoxydable (Inox) A4 8MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Poids par pièce (g)
131
Code Douanier
7326909890
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
8 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Poids par pièce (g)
131
Code Douanier
7326909890
Dimensions
≈ Effort de rupture en N
15000
d-D
M8
D
27
D (mm)
8
L (mm)
100
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
54227.080.001
EAN
4043377189776
UBB
500618038755
UNSPSC
31162600
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires