text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
DEHLER 12CALL
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
Accessoires d'architecture et accastillage
Tendeurs, câbles & terminaux
Crochet coulissant à anneau
54203
54203.192.001
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Crochet coulissant à anneau Acier inoxydable (Inox) A4 192MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Longueur
Marque
Fabory
D1_MM
8.5
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Poids par pièce (g)
125
Code Douanier
Voir
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 2
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
192 mm
Marque
Fabory
D1_MM
8.5
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Poids par pièce (g)
125
Code Douanier
Voir
Dimensions
D1
8.5
L (mm)
192
ø
8
Tête ø
11.3
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
54203.192.001
EAN
4043377303899
UBB
500618021660
UNSPSC
31162400
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires