text.skipToContent text.skipToNavigation

Corps de boulon ajustable à tête hexagonale à téton fileté long DIN 609 Acier Brut 8.8 M16X120X94


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Longueur 120 mm
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 247
Code Douanier

Dimensions

b:50mmL≤150mm 27
b (min.): L150mm 32
b:L≤50mm 25
d-D M16
ds (k6) 17
k 10
L (mm) 120
Lg (max.) 94
P 2
s 24
Tolérance foret ø H7

Normes

DIN 609

Numéros d'articles

Numéro d'article 01040.160.120
EAN 8717077009868
UBB 500644609702
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.