text.skipToContent text.skipToNavigation

Corps de boulon ajustable à tête hexagonale à téton fileté long DIN 609 Acier Brut 10.9 M8X25X11,6


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 25 mm
Marque Fabory
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 16.04
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier

Dimensions

b:50mmL≤150mm 16.5
b (min.): L150mm 21.5
b:L≤50mm 14.5
d-D M8
ds (k6) 9
k 5.3
L (mm) 25
Lg (max.) 11.6
P 1.25
s 13
Tolérance foret ø H7

Normes

DIN 609

Numéros d'articles

Numéro d'article 01041.080.025
EAN 8717077279889
UBB 500647897908
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.