Boulons de charrue
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
Boulons
Boulons de charrue
01036
01036.160.060
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
Corps de boulon à tête fraisée à collet carré court DIN ≈608 Acier Brut 8.8 M16X60
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque
Fabory
Classe
8.8
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Diamètre
M16
Longueur
60 mm
Marque
Fabory
Classe
8.8
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
130
Code Douanier
Voir
Dimensions
b (min.)
38
d-D
M16
dk (max.)
32
L (mm)
60
P
2
fn (max.)
13.5
v (max.)
16.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈608
Numéros d'articles
Numéro d'article
01036.160.060
EAN
8717077048461
UBB
500644988148
UNSPSC
31161612
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande