text.skipToContent text.skipToNavigation

Corps de boulon à tête bombée aplatie à collet carré, filetage ISO-Métrique DIN 603 Acier Galvanisé à chaud 8.8 ISO métrique M12X35


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Threaded pitch (P) 1.75
Marque Fabory
Classe 8.8
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 35 mm
Threaded pitch (P) 1.75
Marque Fabory
Classe 8.8
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 53
Info ISO métrique
Code Douanier 7318159589

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
dk (max.) 30.65
k (max.) 6.95
L (mm) 35
P 1.75
fn (max.) 8.75
Vn (max.) 12.7

Normes

ISO ≈8677
DIN 603
BS ≈4933
NEN ≈303

Numéros d'articles

Numéro d'article 08410.120.035
EAN 8717077289055
UBB 500648051414
UNSPSC 31161612

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.